RS PRO
SCSIケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
500
仕様
コネクタ A:オスSCSI IIコネクタ B:オスDB50長さ:500mmネジタイプ:クリップ外側シース材質:PVCSCSI IIケーブルアセンブリ. 50極高密度セントロニクスSCSI IIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース セントロニクス-セントロニクスアセンブリ クリップリテーナー
注文コード
47110998
品番
828-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSCSI II
コネクタ B:オスDB50
長さ:500mm
ネジタイプ:クリップ
外側シース材質:PVC
SCSI IIケーブルアセンブリ. 50極高密度セントロニクスSCSI IIコネクタ 完全成形及びRFI / EMI干渉に対するシールド 高耐衝撃性ケース セントロニクス-セントロニクスアセンブリ クリップリテーナー
長さ(mm)
500
ねじ
クリップ
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスSCSI II
コネクタB
オスDB50