パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
近接センサ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
検出距離(mm)
0~2.0
0~0.6
0~0.8
0~1.0
0~2.0
検出対象
鉄10×10×t1mm
鉄5×5×t1mm
鉄10×10×t1mm
保護構造
IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)
IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)
IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)
IP50(IEC)
材質
ケース:SUS303<br />検出部:フッ素樹脂
ケース:SUS303<br>検出部:フッ素樹脂
ケース:SUS303<br>検出部:フッ素樹脂
ケース:SUS303<br>検出部:ABS
ケース:SUS303<br>検出部:PVC
ケース:SUS303<br>検出部:PAR
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47111111
品番
GHF-8SE
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ケース:SUS303
検出部:フッ素樹脂
種類
アンプ分離型/中継型
センサ形状
円柱型
検出対象
鉄10×10×t1mm
検出距離(mm)
0~2.0
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)
検出軸方向、検出軸に直角方向:0.001以下
ケーブル長(m)
3
使用周囲温度(℃)
-10~+60
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
応差(ヒステリシス)
0.04mm以下
質量(g)
約55