センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)型式ケーブル式、フラットON繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力動作非入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25