- 仕様
- 終端1:48ピン DIP
終端2:48ピン TSOP
終端1コンタク数:48
終端2コネクタ数:48
終端1タイプ:DIP
終端2タイプ:TSOP
Seeit DIPソケットアダプタ. SeeitのDIPパッケージに変換するためのユニバーサルアダプタのシリーズです。. ADA-SOIC16-150 : SOP8/14/16 - DIP16 ( ; 454-6803 454-6803 ) ADA-QFN28 : MLF28 / QFN28 - DIP28 ( ; 919-5536 919-5536 ) ADA-SSOP28 : SSOP8/14/16/28 - DIP28 ( ; 919-5520 919-5520 ) ADA-SO28-300 : SOP18/28 - DIP28 ( ; 509-6292 509-6292 ) ADA-PLCC32-32 : PLCC32 - DIP28 / DIP32 ( ; 454-6819 454-6819 ) ADA-PLCC32 : PLCC32 - DIP32 ( ; 919-5539 919-5539 ) ADA-TQFP32 : TQFP32 - DIP32 ( ; 919-5532 919-5532 ) ADA-TSOP32-14 : TSOP32 - DIP32 ( ; 509-6309 509-6309 ) ADA-TSOP32-20 : TSOP32 - DIP32 ( ; 454-6831 454-6831 ) ADA-QFN44 : MLF44 / QFN44 - DIP44 ( ; 919-5545 919-5545 ) ADA-PLCC44 : PLCC44 - DIP44 ( ; 454-6825 454-6825 ) ADA-TSOP48-20 : TSOP32/40/48 - DIP48 ( ; 454-6847 454-6847 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応