限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型式ケーブル式、Lタイプ(ヘッドON)出力動作入光時ON注文コード47111854品番PM2-LL10-C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)型式ケーブル式、Lタイプ(ヘッドON)繰返し精度(mm)0.08以下材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする