曜日別特売
KL167SW Seifert ヒートシンク トランジスタ用, はんだ付けタイプ Seifert 47112084

Seifert ヒートシンク トランジスタ用, はんだ付けタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様併用可能製品:TO-220長さ:30mm幅:25.4mm高さ:12.7mm寸法:30 x 25.4 x 12.7mm熱抵抗:15K/W取り付け:ソルダーカラー:黒KL 167 SW heatsink. Small heatsink for TO-220, TO-66 and SOT-32 housings.注文コード47112084品番KL167SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様
併用可能製品:TO-220
長さ:30mm
幅:25.4mm
高さ:12.7mm
寸法:30 x 25.4 x 12.7mm
熱抵抗:15K/W
取り付け:ソルダー
カラー:黒
KL 167 SW heatsink. Small heatsink for TO-220, TO-66 and SOT-32 housings.
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする