曜日別特売
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726

 

CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726
CX-422-P 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113726

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射型検出距離(mm)800ケーブル長(m)2注文コード47113726品番CX-422-P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

検出方式拡散反射型検出光拡散光検出距離(mm)800光色赤外線ヘッド形状曲げ半径(mm)R2出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED繰返し精度(mm)1以下(検出軸直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル長(m)2感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下電源表示灯-スポット径-付属品-その他-材質表示カバー:アクリルタイプ-種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)本体質量(g)約50材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)ピーク波長(nm)860使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)検出物体不透明体、半透明体、透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて)特性-耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09255181
2021-08-25
用途: ゴルフ場のカルバートを通行するゴルフカー検出
その他業種

いつも使用している信頼のおける小型ビームセンサー。
ステンレス製の専用ブラケットを製作して設置している。
今回も発注から出荷まで半日もかからず、大変助かりました。

対象商品 : 09255181
2019-06-14
用途: ゴルフ場の設備機器の部品交換
その他業種

申し分ない商品です。
タイマーが内蔵されていると良いのですが・・。

1が参考にしています
対象商品 : 09255181
2016-09-29
用途: 経年劣化、故障時交換の予備品として
ユケン工業株式会社製造業

今回の購入の決め手は値段。
購入したい品物は、メーカー、型番が決まっているので、最安値を探したところ、他の大手ネットショッピングより1割ほど安く、即購入を決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする