検出方式距離設定反射型検出光標準検出距離(mm)20~300光色赤ヘッド形状角曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED繰返し精度(mm)検出軸方向:1以下、検出軸に直角方向:0.2以下(白色無光沢紙にて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(4芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル長(m)2感度ボリウム機械式多回転ボリウム装備電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)20以下電源表示灯-スポット径約□15mm(距離300mm時)付属品-その他-材質表示カバー:ポリカーボネートタイプ-種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)本体質量(g)約55材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)ピーク波長(nm)650使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)検出物体-耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定動作時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下(白色無光沢紙にて)出力動作検出時ON/非検出時ON、切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)RoHS指令(10物質対応)対応特性-耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回