曜日別特売

小型ピッキングセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
型式中継コネクタタイプ
内容量1個注文コード47114767品番NA1-PK3-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
光源
光軸ピッチ:24.6mm
光軸数:3光軸
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)30~300光色赤外線ヘッド形状出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)型式中継コネクタタイプケーブル長(m)2検出幅(mm)49.2材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)短絡保護装備質量(g)投・受光器:各約50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする