SEOUL SEMICONDUCTOR
Seoul Semiconductor 可視光LED SZB05A0B シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1セット(1000個)
1袋(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47115548
品番
S1CH-3535450003-00000000-00001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
LED色:青
実装タイプ:表面実装
LED数:1
順方向電圧:3.25 V
放射束:760mW
ピン数:3
ビュー角:120 °
主波長:463 nm
寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mm
シリーズ:SZB05A0B
RoHS指令(10物質対応)
対応