水検知センサ EZ-10

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード47116011品番EZ-11-PN-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥68,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。
水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。
保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。
ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。

用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。種類漏液センサ検出距離(mm)5000出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)2材質ポリカーボネート使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下感度ボリウム連続可変ボリウム装備電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)、(受光器に装備)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備短絡保護装備付属品調整ドライバ:1本質量(g)投光器 約45、受光器 約50タイプコネクタタイプ出力・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて)、0.4V以下(流出電流16mAにて)ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)12以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする