曜日別特売
A1008.52 SES ケーブルグランド SES 47116354

SES ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ネジ径:M8材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:4.8mm最小ケーブル径:3.8mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:A1IP68. Sealed metal cable gland IP68. A sealed metal cable gland with installation designed to be pull proof and dip water proof. Ideal for use with mobile devices with electrical connections. Features and Benefits. ; The sleeve has extra mechanical protection and prevents cables from being cut ; Adjustable anti-kink spout to fit the desired cable diameter注文コード47116354品番A1008.52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様
ネジ径:M8
材質:ニッケルめっき真鍮
最大ケーブル径:4.8mm
最小ケーブル径:3.8mm
色:メタリック
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
シリーズ:A1
IP68. Sealed metal cable gland IP68. A sealed metal cable gland with installation designed to be pull proof and dip water proof. Ideal for use with mobile devices with electrical connections. Features and Benefits. ; The sleeve has extra mechanical protection and prevents cables from being cut ; Adjustable anti-kink spout to fit the desired cable diameter
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする