曜日別特売
A1000.13 SES ケーブルグランド SES 47116388

SES ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ネジ径:PG13材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:11mm最小ケーブル径:9mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:A1EN50262 (メートルねじ). 密閉型ケーブルグランド - IP68. SESの非外装電気ケーブル用に設計されたA1シリーズのIP68金属ケーブルグランド。堅牢な構造のケーブルグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを備え、常に完全な防水シールを維持します。二重エントリ密閉のニッケルめっき黄銅製A1シリーズは、全範囲の締め付けに対応し、過酷な用途に対して優れた環境保護を提供します。. 特長と利点. IP68、10バール ニッケルめっき黄銅 PG又はメートルねじを選択可能 非外装ケーブルで使用 優れた耐振動性 二重密閉保護 内部密閉TPE NBR Oリング 幅広い温度範囲 -40 → +100 ℃ (メートルネジ) -20 → +100 ℃ (PGネジ). 用途. ケーブルグランドは、電気機器、パネル、及びエンクロージャでケーブルの終端処理やシーリング処理を行うあらゆる産業用途で使用されます。ケーブルグランドは重要なコンポーネントであり、ケーブルをしっかりと固定して取り付けることができます。主な分野は、次のとおりです。. 実験用プローブ 測定機器 ロボット 食品及び飲料 警報システム. 環境. SES A1シリーズの金属製ケーブルグランドは、IP68侵入等級を有しています。これは、ケーブルグランドが埃や微粒子から保護されており、浅い水深の水没に対しても防水性があることを意味します。このため、A1シリーズのケーブルグランドは過酷な屋外環境に最適です。. 品番 ; 364-6902 364-6902 : M6グランド、対応ケーブル2 → 2.5 mm 品番 ; 364-6924 364-6924 : M6グランド、対応ケーブル2.5 → 3 mm 品番 ; 364-6952 364-6952 : M8グランド、対応ケーブル3.5 → 5 mm 品番 ; 364-6974 364-6974 : M10グランド、対応ケーブル4 → 6 mm 品番 ; 161-2878 161-2878 : PG9グランド、対応ケーブル6 → 8.8 mm 品番 ; 195-1511 195-1511 : PG11グランド、対応ケーブル5 → 12 mm 品番 ; 161-2884 161-2884 : PG13グランド、対応ケーブル9 → 11 mm 品番 ; 204-7168 204-7168 : PG16グランド、対応ケーブル8 → 15 mm 品番 ; 204-7174 204-7174 : PG21グランド、対応ケーブル13 → 16.5 mm 品番 ; 205-1381 205-1381 : PG29グランド、対応ケーブル18 → 25.5 mm注文コード47116388品番A1000.13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ネジ径:PG13
材質:ニッケルめっき真鍮
最大ケーブル径:11mm
最小ケーブル径:9mm
色:メタリック
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
シリーズ:A1
EN50262 (メートルねじ). 密閉型ケーブルグランド - IP68. SESの非外装電気ケーブル用に設計されたA1シリーズのIP68金属ケーブルグランド。堅牢な構造のケーブルグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを備え、常に完全な防水シールを維持します。二重エントリ密閉のニッケルめっき黄銅製A1シリーズは、全範囲の締め付けに対応し、過酷な用途に対して優れた環境保護を提供します。. 特長と利点. IP68、10バール ニッケルめっき黄銅 PG又はメートルねじを選択可能 非外装ケーブルで使用 優れた耐振動性 二重密閉保護 内部密閉TPE NBR Oリング 幅広い温度範囲 -40 → +100 ℃ (メートルネジ) -20 → +100 ℃ (PGネジ). 用途. ケーブルグランドは、電気機器、パネル、及びエンクロージャでケーブルの終端処理やシーリング処理を行うあらゆる産業用途で使用されます。ケーブルグランドは重要なコンポーネントであり、ケーブルをしっかりと固定して取り付けることができます。主な分野は、次のとおりです。. 実験用プローブ 測定機器 ロボット 食品及び飲料 警報システム. 環境. SES A1シリーズの金属製ケーブルグランドは、IP68侵入等級を有しています。これは、ケーブルグランドが埃や微粒子から保護されており、浅い水深の水没に対しても防水性があることを意味します。このため、A1シリーズのケーブルグランドは過酷な屋外環境に最適です。. 品番 ; 364-6902 364-6902 : M6グランド、対応ケーブル2 → 2.5 mm 品番 ; 364-6924 364-6924 : M6グランド、対応ケーブル2.5 → 3 mm 品番 ; 364-6952 364-6952 : M8グランド、対応ケーブル3.5 → 5 mm 品番 ; 364-6974 364-6974 : M10グランド、対応ケーブル4 → 6 mm 品番 ; 161-2878 161-2878 : PG9グランド、対応ケーブル6 → 8.8 mm 品番 ; 195-1511 195-1511 : PG11グランド、対応ケーブル5 → 12 mm 品番 ; 161-2884 161-2884 : PG13グランド、対応ケーブル9 → 11 mm 品番 ; 204-7168 204-7168 : PG16グランド、対応ケーブル8 → 15 mm 品番 ; 204-7174 204-7174 : PG21グランド、対応ケーブル13 → 16.5 mm 品番 ; 205-1381 205-1381 : PG29グランド、対応ケーブル18 → 25.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする