曜日別特売
01180002013 SES ケーブルクリップ (配線クリップ) SES 47116528

SES ケーブルクリップ (配線クリップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ最大バンドル直径:5mm固定方法:ネジ材質:PVC色:グレー幅:7 mmケーブルフープ、タイプCV. 硬質のポリ塩化ビニル製でグレーのねじ固定式です。. -20 ~ +65 ℃の温度範囲で使用できます。注文コード47116528品番01180002013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ
最大バンドル直径:5mm
固定方法:ネジ
材質:PVC
色:グレー
幅:7 mm
ケーブルフープ、タイプCV. 硬質のポリ塩化ビニル製でグレーのねじ固定式です。. -20 ~ +65 ℃の温度範囲で使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする