パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐真空ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
検出方式
反射型
反射型
透過型
ヘッド形状
角
角
ネジ
ファイバ長(m)
1
1
3
型式
(保守部品)耐真空
(保守部品)耐真空
耐真空
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47116596
品番
FD-H30-KZ1V
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:20~200
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R18
型式
(保守部品)耐真空
先端形状
耐熱300℃、角型ヘッド
使用周囲温度(℃)
-30~+300