曜日別特売
02010012010 SES スタンダードスリーブ (HELAVIA) SES 47116905

SES スタンダードスリーブ (HELAVIA)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様スリーブ径:4mm色:黒材質:クロロプレンスリーブ長さ:30mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:4mm最大ケーブル径:8mm耐電圧:13kV/mm壁厚さ:1.2mm高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性注文コード47116905品番02010012010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
スリーブ径:4mm
色:黒
材質:クロロプレン
スリーブ長さ:30mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:4mm
最大ケーブル径:8mm
耐電圧:13kV/mm
壁厚さ:1.2mm
高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする