内容量1袋(100個)仕様スリーブ径:10mm色:黒材質:ネオプレーンスリーブ長さ:35mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:10mm最大ケーブル径:15mm耐電圧:13kV/mm壁厚さ:1.2mmSleeves in pieces. Chloroprene-based sleeves with a high degree of elasticity, excellent mechanical properties, good resistance to ozone, petrol and oil, and with no corrosive effect on metal Sleeves can be fitted using suitable pliers注文コード47116914品番02010007010