内容量1袋(100個)仕様スリーブ径:12mm色:黒材質:クロロプレンスリーブ長さ:50mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:12mm最大ケーブル径:20mm耐電圧:13kV/mm壁厚さ:1.4mmHELAVIAR sleeves in black rubber. Chloroprene-based sleeves with a high degree of elasticity, excellent mechanical properties, good resistance to the ozone, fuels, oils and no corrosive effect on metal. Sleeves are fitted using 3-pronged sleeving pliers.注文コード47116923品番02010008010