SES
SES スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:7.5mm色:緑/黄材質:ネオプレーン / クロロプレーンスリーブ長さ:30mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:7.5mm最大ケーブル径:11mm壁厚さ:0.8mm緑色 / 黄色HELAVIARスリーブ. アースと等電位ボンディング接続を識別するためのスリーブです。
注文コード
47116984
品番
02010006060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:7.5mm
色:緑/黄
材質:ネオプレーン / クロロプレーン
スリーブ長さ:30mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:7.5mm
最大ケーブル径:11mm
壁厚さ:0.8mm
緑色 / 黄色HELAVIARスリーブ. アースと等電位ボンディング接続を識別するためのスリーブです。
RoHS指令(10物質対応)
対応