曜日別特売
01310002010 SES 配線グロメット ポリアミド DMシリーズ SES 47117684

SES 配線グロメット ポリアミド DMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:6.6mmパネル穴直径:16mm材質:ポリアミド色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:3.5mmロックグロメット. デバイス出力で、又はパーティション間でワイヤやフレキシブルケーブルの動きをロックするために使用されます。 このグロメットは、ケーブルの中央に手で固定することができます。また、特殊なR29プライヤを使用して、所定の場所に固定することもできます。注文コード47117684品番01310002010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
グロメットタイプ:丸型
最小ケーブル径:6.6mm
パネル穴直径:16mm
材質:ポリアミド
色:黒
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:DM
最大パネル厚さ:3.5mm
ロックグロメット. デバイス出力で、又はパーティション間でワイヤやフレキシブルケーブルの動きをロックするために使用されます。 このグロメットは、ケーブルの中央に手で固定することができます。また、特殊なR29プライヤを使用して、所定の場所に固定することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする