曜日別特売
02520029010 SES 配線グロメット ポリクロロプレン HELAVIAシリーズ SES 47118034

SES 配線グロメット ポリクロロプレン HELAVIAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:10mm材質:ポリクロロプレン 色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+90℃シリーズ:HELAVIA最大パネル厚さ:2mmネオプレングロメット、タイプDA. 熱、経年劣化、オゾン、オイル、ガソリンに対する耐性があります。寸法: 20 mm x 28 mm x 36 mm x 3 mm x 5 mm注文コード47118034品番02520029010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:10mm
材質:ポリクロロプレン
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
シリーズ:HELAVIA
最大パネル厚さ:2mm
ネオプレングロメット、タイプDA. 熱、経年劣化、オゾン、オイル、ガソリンに対する耐性があります。寸法: 20 mm x 28 mm x 36 mm x 3 mm x 5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする