曜日別特売
03740840001 SES,ケーブルマーキングキット SES 47118488

SES,ケーブルマーキングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1個)注文コード47118488品番03740840001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
固定方法:スライドオン
量:540
ケーブル径レンジ:2.6 → 3.5mm
レジェンド:-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
マーカーの色:白
材質:ポリオキシメチレン
シリーズ:PLIOSNAP+
最小ケーブル径:2.6mm
最大ケーブル径:3.5mm
燃焼挙動:自消性
PLIOSNAP+R system clip-on cable markers. Jumper markers placed on a rod at intervals to enable them to slide individually along the cable at the push of a fingertip. PLIOSNAP+R markers fit perfectly and securely to the cable without damaging the insulation. Can be slipped easily along cables which are very close to each other, thanks to their assembly into the axis of the cable. Available in the form of 3 kits covering cable diameters 1.9 mm → 4.5 mm. Each kit contains 18 rods with different symbols: ; ;0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; +; -; E; R; S; T; L and N (black on a white background).
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする