シャープ
Sharp フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(750個)
仕様
実装タイプ:表面実装出力デバイス:トライアックチャンネル数:1ピン数:4パッケージタイプ:Mini-Flat最大入力電流:50 mA絶縁電圧:3.75 kVrmsフォトトライアックカプラ、トリガ機能用、Sharp
注文コード
47118935
品番
S2S4BY0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
出力デバイス:トライアック
チャンネル数:1
ピン数:4
パッケージタイプ:Mini-Flat
最大入力電流:50 mA
絶縁電圧:3.75 kVrms
フォトトライアックカプラ、トリガ機能用、Sharp