シャープ
Sharp フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(3000個)
仕様
実装タイプ:表面実装出力デバイス:トランジスタ最大順方向電圧:1.4Vチャンネル数:1ピン数:4パッケージタイプ:Mini-Flat入力電流タイプ:DC標準上昇時間:4μs最大入力電流:50 mA絶縁電圧:3.75 kV ac最大電流変換率:600%最小電流伝送率:50 %トランジスタ出力 - バイポーラ、シャープ
注文コード
47118944
品番
PC357N9J000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
出力デバイス:トランジスタ
最大順方向電圧:1.4V
チャンネル数:1
ピン数:4
パッケージタイプ:Mini-Flat
入力電流タイプ:DC
標準上昇時間:4μs
最大入力電流:50 mA
絶縁電圧:3.75 kV ac
最大電流変換率:600%
最小電流伝送率:50 %
トランジスタ出力 - バイポーラ、シャープ