曜日別特売
NA2-N28 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47119082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
検出幅(mm)540
型式NPN出力
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×3(4芯)キャブタイヤケーブル付
内容量1個注文コード47119082品番NA2-N28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)5000光色赤外線ヘッド形状出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP40(IEC)最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)型式NPN出力品名超薄型エリアセンサキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×3(4芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長25mまで延長可能検出幅(mm)540材質ケース:耐熱ABS、前面カバー:ポリエステル、表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作全光軸入光時ON(1光軸以上遮光時OFF)出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回質量(g)約650RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 現場の機械に

センサ-が反応して機械が正確に停止しました。
スリムなので場所も取らずに設置しやすかったです。

対象商品 : 47119125
2022-10-25
用途: 人の手などの検知用

汎用性が高く、比較的安価で使いやすいので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする