R1221640R SIB ケーブルグランド SIB 47119355

SIB ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(5個)仕様ネジ径:M16材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:6.5mm最小ケーブル径:4mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+120℃シリーズ:WADI-TECEN 50262. SIB WADI-TEC ISOケーブルグランド(EMC保護用). SIBのIP68ニッケルめっき黄銅製ケーブルグランド製品は、EMC保護用で、360 °コンタクトを実現しています。. さまざまなケーブル径に対応する、ねじサイズM12~M32のタイプが揃っています。注文コード47119355品番R1221640R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
ネジ径:M16
材質:ニッケルめっき真鍮
最大ケーブル径:6.5mm
最小ケーブル径:4mm
色:メタリック
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+120℃
シリーズ:WADI-TEC
EN 50262. SIB WADI-TEC ISOケーブルグランド(EMC保護用). SIBのIP68ニッケルめっき黄銅製ケーブルグランド製品は、EMC保護用で、360 °コンタクトを実現しています。. さまざまなケーブル径に対応する、ねじサイズM12~M32のタイプが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする