内容量1箱(5個)仕様ネジ径:M16材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:6mm最小ケーブル径:3mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:WADI-TEC ECEA GSEEN 60423. SIBメトリック密閉型WADI-TEC ECEA GSEケーブルグランド. SIBケーブルグランド製品で、Tefablocのシールとストレインリリーフ、及びねじ取り付けOリングを備えています。. 特長と利点. IP68. ニッケルめっき黄銅. 動作温度: -25℃ → +100℃. 代表的用途. 機械 / アクセサリ注文コード47119364品番R0321640R