内容量1箱(3個)仕様ネジ径:M32材質:PA 6最大ケーブル径:24.5mm最小ケーブル径:15mm色:グレーIP レーティング:IP68動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+120℃ロックナット付属:ありEN 60423. ロックナット. SIB WADI TEC ISOねじプラスチック製ケーブルグランド. SIB WADI TEC PA 6グレーケーブルグランド製品で、IP68保護等級となっています。. 特長と利点. 一体型グランド. シール構造. ISOねじ. Tough注文コード47119513品番Z6123200R