曜日別特売
5021526.20 SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA 47120344

SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
定格電流(A)20
内容量1個注文コード47120344品番5021526.20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)20遮断電流(A)30000(@1000VDC)動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする