曜日別特売
20-001-13/125E1 SIBA ヒューズリンク SIBA 47120414

SIBA ヒューズリンク

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(3個)
定格電流(A)125
定格電圧(V)500AC
サイズ(mm)54×29.5×46
内容量1袋(3個)注文コード47120414品番20-001-13/125E1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類その他ヒューズ向き-定格電圧(V)500AC定格電流(A)125サイズ(mm)54×29.5×46規格IEC 60269-2-1ヒューズNH00容量(高ラプチャー容量)Y全長(mm)78幅(mm)(タグ幅)6アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gG仕様DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47120624
2021-05-07
用途: 電気設備の管理
個人のお客様

まさか海外メーカーのヒューズまで取り扱っているとは…しかも某オンラインショップより安価なので大変満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする