種類その他ヒューズ向き-定格電圧(V)500AC定格電流(A)160サイズ(mm)75×29.5×46規格IEC 60269-2-1ヒューズNH1容量(高ラプチャー容量)Y全長(mm)135幅(mm)(タグ幅)6アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gG仕様DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー