曜日別特売
109S087 San Ace ACファンモータ 山洋電気 47122957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

San Ace ACファンモータ

(17件のレビュー)
返品不可
入力電圧(V)AC230
最大風量(m3/min)1.95/2.3(50Hz/60Hz)
音圧レベル(dB)38/41(50Hz/60Hz)
内容量1台注文コード47122957品番109S087
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)スピードタイプ標準スピード入力電圧(V)AC230最大風量(m3/min)1.95/2.3(50Hz/60Hz)音圧レベル(dB)38/41(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)13.5/12適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)電流(A)(50/60Hz)0.07/0.06最大静圧(Pa)48/51.9(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
注意
※電源コードは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651311
2021-01-23
用途: サーバーの冷却ファン交換
金融・保険業

インターネットのサーバーのファンが音がしたため交換用に注文。同じメーカーのもので同じ品番であったため購入しました。似た品番が数あるので注意。配達業者の配達が遅かった。

1が参考にしています
対象商品 : 37651311
2019-01-21
用途: セキュリティラックの空冷ファン
農・林・水産業

室内で使用するため、雑音レベルの低い製品を購入しました。確かに静かで期待どうりでした。ラックには無線機を入れているため、どうしても静かなファンが欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37651311
2018-05-03
用途: 電気通信業

音も静かで何時でも注文が出き、商品発送も早くとても満足しています。

対象商品 : 37651311
2018-05-02
用途: 電気通信業

音も静かで単体で注文もでき発送も早くてとても満足しております。

対象商品 : 37651302
2018-08-28
用途: iMac 27インチの冷却用

一番新しいiMacには有りませんが上部に冷却ファンからの空気を逃がすスリットが有るタイプを使用しています。
画面側から見て右側よりの部分の上に電源基盤が収まっています。
その部分が一番熱くなるのでこの商品を冷却ファンとして用います。ステンレスの穴あきステーを利用して吊り下げる様に取り付けます。
何故、200Vの商品かと言いますと100Vの商品をそのまま家庭用100Vで
使用するとロースピードの製品でもかなりの音が出ます。
200Vの商品で電源は100Vを使用する。
これで回転数を抑えて騒音が出にくくさせます。
実際に今使用していますが、ファンの音はほとんど聞こえません。
エアコンの音がこの部屋の騒音を支配しています。
200Vのファンの100V使用は他の所でも使用実績が多数有ります。
空気が流れていれば良いと言う様な場合は全てに当てはまる使い方です。

対象商品 : 37651293
2017-03-10
用途: 防音室のメンテナンス

防音室用に以前使っていたものの型違いを探していてこれにたどり着きました。けれども以前使っていた物よりも騒音が大きく、結局使用しませんでした。 仕様を見ると騒音の差があまりなかったのですが、使用してみると意外と大きく、音声収録には使えないほどでした。
工場などでは問題ないのかもしれませんが、室内で使用するので、
次回は、超静音性のあるファンを購入します。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 35102365
2016-06-09
用途: 電装部品の冷却に使用しています。
株式会社 三社建設業・工事業

十分な風量で冷却効果は十分、動作音も気にならない。十分満足です。

対象商品 : 37651311
2016-06-14
用途: エアーコンプレッサー常時強制送風オーバーヒート対策
自動車・二輪車・自転車関連業

普通タイプは強いしロータイプは弱いし、両方試してみて、個人的に、間があればかな、そう感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする