厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)0.16入力電圧(V)DC5センサーパルスセンサ付最大風量(m3/min)0.15材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)25使用電圧範囲(V)4.5~5.5最大静圧(Pa)41.2リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40定格入力(W)0.8定格回転速度(min-1[r.p.m])6200期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)