※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
(1件のレビュー)
取扱い終了
入力電圧(V)
DC24
DC5
DC12
DC24
センサー
ロックセンサ付
パルスセンサ付
ロッセンサなし
ロックセンサ付
最大風量(m
3
/min)
0.38
0.244
0.38
0.42
0.32
0.46
0.59
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47125477
品番
109P0424B3D013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
入力電圧(V)
DC24
センサー
ロックセンサ付
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
定格電流(A)
0.13
最大風量(m
3
/min)
0.38
音圧レベル(dB)
40
最大静圧(Pa)
143
サイズ(mm)
40×40
定格入力(W)
3.12
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
10300