109P0512H701 DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気 47125811

109P0512H701 DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気 47125811
109P0512H701 DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気 47125811

DCサンエース DCファン 109P □52×15厚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
入力電圧(V)DC12
センサーパルスセンサ付
最大風量(m3/min)0.255
内容量1台注文コード47125811品番109P0512H701
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
厚さ(mm)15形状角形種類DCファン定格電流(A)0.1入力電圧(V)DC12センサーパルスセンサ付最大風量(m3/min)0.255音圧レベル(dB)27最大静圧(Pa)31.9サイズ(mm)52×52定格入力(W)1.2定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする