曜日別特売
109P0812M602 DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気 47126694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

(3件のレビュー)
取扱い終了
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.67
内容量1台注文コード47126694品番109P0812M602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
厚さ(mm)20形状角形種類DCファン定格電流(A)0.13入力電圧(V)DC12センサーセンサなし最大風量(m3/min)0.67音圧レベル(dB)25最大静圧(Pa)18.6サイズ(mm)80×80定格入力(W)1.56定格回転速度(min-1[r.p.m])2300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47126572
2023-12-15
用途: 冷温蔵庫のファンの交換用
製造業

スペック通りかもしれないが、騒音がかなり大きい。
リード線にコネクタがついていない。(今どきの中華製では普通についています)

対象商品 : 47126563
2020-06-09
用途: サーバ用ファンの保守用として使用
サービス業

サーバ内のドライブケージなどでよく見るサイズだが、数個単位で購入するとなると中々見つからない商品。金額もリーズナブルで大変助かります。
コネクタは付いていないので、使用先に合わせて自己処理する必要があります。

対象商品 : 47126572
2014-04-22
用途: 保守整備
株式会社富士ダイナミクス

全体写真がほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする