曜日別特売
109R0805F4D01 SanACE 標準DCファン 山洋電気 47129424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanACE 標準DCファン

(13件のレビュー)
返品不可
内容量1台入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.92注文コード47129424品番109R0805F4D01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25センサーロックセンサ付仕様リブ付き音圧レベル(dB)26定格入力(W)1.25定格回転速度(min-1[r.p.m])2600最大風量(m3/min)0.92最大静圧(Pa)28.4形状角形質量(g)110種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70定格電流(A)0.25入力電圧(V)DC5材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: 愛車のメンテナンス
卸売・小売業

以前から発熱が気になっていたCDIのヒートシンク冷却に使用。無駄かもしれませんが、少しでも電子機器の寿命が延ばせればと期待しております。

1が参考にしています
対象商品 : 47130011
2023-10-07
用途: 電源装置の冷却
サービス業

安定化電源の自作に買いました。
長所は音が静かなところです。
ベアリングの精度もけっこうですし、羽の形も考えられているのでしょう。
これの薄型(15ミリ程度)があればほしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 47129774
2022-06-30
用途: キャンピングカーの電装スペースの排熱

風量多く効果的。若干音が大きいが用途としては問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 47129774
2021-02-28
用途: 音が大きくなったので、交換用
株式会社紅井電機商会

他社製のFANの交換用として、冷却性能同等品で探したところ、丁度良いのが見つかりました。
この機種も国産メーカーなので、信頼できます。

対象商品 : 47129546
2024-09-18
用途: 物置の換気
その他業種

4個注文しましたが、一つほど手に持つとブルブル振動するものが混じっていましたが、会社の自社に責任はないと言う回答に腹が立ちました。

7が参考にしています
対象商品 : 47129835
2022-02-10
用途: 試験用

コンパクトな上に音が静かで試験機の冷却に非常に適している。

1が参考にしています
対象商品 : 47129546
2020-05-01
用途: 換気に使用。
その他業種

80mmでは容量が少し不足で120mを検討中です。

対象商品 : 47129774
2020-04-26
用途: PCの修理

普通に使えます。そして安心の山洋電気製。長く動いてくれる事でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする