山洋電気
DCサンエース DCファン 9G □60×38厚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
注文コード
47132522
品番
9G0612P1M03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
入力電圧・最大風量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
60×60