山洋電気
DCサンエース DCファン 9G □60×38厚
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.7
注文コード
47132556
品番
9G0612S102
販売期限:
2026年2月8日まで
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.7
音圧レベル(dB)
56
最大静圧(Pa)
370
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
10800