SIEMENS
Siemens ボトルヒューズホルダベース, 400V ac
5SG1701
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
63
16
63
極数
1
1
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47134904
品番
5SG1701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定格電流(A)
63
適合サイズ
D02
極数
1
仕様
D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
400AC
RoHS指令(10物質対応)
対応