Siemens ボトルヒューズホルダベース, 400V ac
- 仕様
- D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )
- 種類
- ヒューズホルダ
- 取付方式
- DINレール取付
- 定格電圧(V)
- 400AC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ヒューズ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07























