5SG5701 Siemens ボトルヒューズホルダベース, 400V ac SIEMENS 47134929

Siemens ボトルヒューズホルダベース, 400V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)63
極数3
内容量1個注文コード47134929品番5SG5701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
定格電流(A)
63
適合サイズ
D02
極数
3
仕様
D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
400AC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする