曜日別特売
9G1248F101 DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気 47135742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9G1248F101 DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気 47135742
9G1248F101 DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気 47135742

DCサンエース DCファン 9G □120×38厚

(7件のレビュー)
取扱い終了
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)2.45
内容量1台注文コード47135742品番9G1248F101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,090
最大風量(m3/min)2.45音圧レベル(dB)36定格入力(W)4.32定格回転速度(min-1[r.p.m])2280最大静圧(Pa)54.2定格電流(A)0.09形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70入力電圧(V)DC48センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)40.8~55.2材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47134455
2022-11-25
用途: 回らなくなった床下換気扇の代替えとして購入しました。

以前のものよりパワーがあるみたいです。
満足しています。

対象商品 : 47134805
2021-11-22
用途: 床下ファンの修理交換に
日本システム開発株式会社

問題なく動いています。もう少し値段が安くなれば尚良し。今回、床下換気扇1機(ファン2個)の修理交換に使用しました。
納期が「出荷目安16日」となっていましたが、約2週間で届きました。

対象商品 : 47135322
2021-11-23
用途: 機械のメンテナンス。

性能は安定している。安心して使用できる。又、購入します。

対象商品 : 47134552
2020-08-03
用途: 軽トラの換気扇として使用

非常に回転が早く排出量もかなりあり満足してます。オンオフのスイッチがあれば言うことありません。

対象商品 : 47134455
2020-03-24
用途: 家の床換気ファンが故障の為、取り替え部品として使わさせて頂きました
自動車・二輪車・自転車関連業

作動音も思ったより静で、風量も、OKで大変に気に入りました。

対象商品 : 47135487
2015-12-20
用途: 脱臭装置の修理

劣化FANの交換に一部加工して使用、良好に稼働しています。

対象商品 : 47134665
2013-12-08
用途: メンテナンス

大変満足しています。完璧に修理再生できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする