山洋電気
DCサンエース DCファン 9GV
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
38
注文コード
47136625
品番
9GV0612G102
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
60×60