山洋電気
DCサンエース DCファン 9SG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
入力電圧(V)
DC24
DC24
DC48
最大風量(m
3
/min)
7.35
7.35
(PWM:0%)2.32/(PWM:100%)11.6
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)15.46
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
音圧レベル(dB)
64
64
(PWM:0%)28/(PWM:100%)71
(PWM:0%)40/(PWM:100%)78
(PWM:0%)40/(PWM:100%)71
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47137867
品番
9SG1224G101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
7.35
音圧レベル(dB)
64
最大静圧(Pa)
340
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000