山洋電気
DCサンエース DCファン 9SG
商品レビューを投稿する
返品不可
入力電圧(V)
DC48
DC24
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
(PWM:0%)2.32/(PWM:100%)11.6
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)15.46
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)40/(PWM:100%)71
(PWM:0%)40/(PWM:100%)71
(PWM:0%)40/(PWM:100%)71
(PWM:0%)28/(PWM:100%)71
(PWM:0%)40/(PWM:100%)78
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47137955
品番
9SG5748P5H01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)40/(PWM:100%)71
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)75.1/(PWM:100%)770
サイズ(mm)
Φ172×150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6500