SIEMENS
Siemens 標準DINレール端子 8WHシリーズ
8WH2000-0CF07
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47139698
品番
8WH2000-0CF07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,429
販売価格(税別)
¥
10,390
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:8WH
ケーブルサイズ:0.14 → 4 mm2
色:緑 / 黄
レベル数:シングル
端子方法:スプリング
ピッチ:5.2mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+35℃