曜日別特売
9GA0412P3H011 DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気 47142715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9GA0412P3H011 DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気 47142715
9GA0412P3H011 DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気 47142715

DCサンエース 低消費電力ファン

(3件のレビュー)
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1台サイズ(mm)40×40入力電圧(V)DC12厚さ(mm)28注文コード47142715品番9GA0412P3H011
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
厚さ(mm)28使用温度範囲(℃)-20~+70定格電流(A)0.28入力電圧(V)DC12形状角形質量(g)53種類DCファン最大風量(m3/min)0.54材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)50使用電圧範囲(V)10.8~13.2最大静圧(Pa)347リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)40×40定格入力(W)3.36定格回転速度(min-1[r.p.m])14500特性低消費電力期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47142706
2019-03-22
用途: サーバー用パソコンの電源の交換部品
製造業

こういった特殊な部品は他の店にはまずないので助かります。
在庫があっても非常に高いですが、モノタロウさんは価格もお手頃です。
分厚いカタログも見ていて楽しいです。ちなみに、この部品はカタログを見ていて見つけました。ネット検索ではなかなか見つからなかったので嬉しかったですね。紙メディアの力も捨てたものではないです。

対象商品 : 47142767
2019-06-12
用途: 交換
その他業種

小さいのにパワフルでよい。
安心の日本メーカー製今後も継続使用したい

対象商品 : 47143144
2017-06-06
用途: 車のスーパーチャージャーもどき制作
サービス業

静音、動態バランスがよい。取説が添付されていなかった。信号線があったがその説明がなかった。これは是非必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする