山洋電気
DCサンエース 防油ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ(mm)
80×80
厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
1.2
注文コード
47145883
品番
9WF0824S402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
サイズ・厚さ・最大風量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
1.2
音圧レベル(dB)
38
最大静圧(Pa)
58
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
特性
防油