曜日別特売
SMQD08424 Signal Construct LED表示灯 Signal Construct 47146759

Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)24/28DC(AC)光束(Lm)-注文コード47146759品番SMQD08424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様ナット及びワッシャ. 直列抵抗を内蔵したLEDインジケータです。. 研磨仕上げクロムめっき金属製ハウジング 突出型3 mm LEDオプションMounting of other LED types in the same size on request、Housing black-chromium plat、Housing satin-chromium plated、Available with recessed reflector housing長さ(mm)40.5取付方式screw fasteningシリーズSMQD08定格電圧(V)24/28DC(AC)端子の種類ネジ締付トルク100cN・m接続Tab terminal 2.8×0.8mm取付穴(mm)8材質(絶縁体)Polycarbonat in luminous color発光色温度はんだ付け温度:250°/3秒保護等級IP50保存温度(℃)-40~100材質(キャップ)-消費電流(mA)3.6ハウジングBright chrome-plated metal housing with screw-thread M8×0.75mm材質(ハウジング)Brass bright chrome-plated取付穴径(Φmm)8+0.2寿命60000h材質(カバー)-視野角20°材質(レンズ)-定格電流(mA)20動作温度(℃)-30~75材質(ナット)Brass nickel-plated材質(座金)Spring steel、nickel-plated端子2.8×0.8材質(接続部)-光度(mcd)1400@20000mA光束(Lm)-強度75mcdRoHS指令(10物質対応)対応材質(シールリング)-耐電圧(kV)-ねじ山(mm)M8×0.75材質(反射板)-電球の種類LED電力(mW)90ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム反射板-電球サイズ9.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする